※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.07m/4段 踏 台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50404707 品番EA903AN-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,510
販売価格(税別)
34,100
天板高さ(m)1.07 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)537×114×1756 質量(kg)4 最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AN-3 材質アルミ合金 段数4 全高(mm)1630 収納寸法・幅(mm)537 収納寸法・奥行(mm)114 収納寸法・高さ(mm)1756

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする