※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

800x 400x1200mm/ 4段 踏 台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50405093 品番EA903BM-4A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥130,570
販売価格(税別)
118,700
天板高さ(m)1.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×800 設置寸法(幅×奥行)(mm)815×1015 質量(kg)19.8 最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903BM-4A 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数4 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法(mm)815×1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする