※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.98m/4段 踏 台(アルミ製)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50405294 品番EA903RA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
天板高さ(m)0.98 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)515×55×1520 質量(kg)4.13 最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903RA-4 材質アルミ 段数4 全高(mm)1435 設置寸法・奥行(mm)750 設置寸法・幅(mm)515 全高(m)1.44 収納寸法・幅(mm)515 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1520 天板寸法・幅(mm)238 天板寸法・奥行(mm)135
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50405294
2020-11-04
用途:
清掃時
製造業

神棚の掃除用に購入しました。
3段までの踏み台が多い中、程よい高さの4段があり、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50405294
2019-03-05
用途:
手の届かない高所で色々な作業に使えます
M,TRACE 様

足乗せ台の幅が広くて安定性があり、折りたたみ時の厚みが薄く保管場所の確保も小スペースで助かります。今までに使用してきた物で一番使い勝手も良く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50405294
2017-09-11
用途:
倉庫の棚上部の取り出し作業に
株式会社伸興 様

しっかりしているがね重量がかなり軽いので、現場作業持ち出し用にも
使えそうである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする