※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

専用脚立(仮設工業会認定)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 天板高さ(m)1.8 注文コード50405504 品番EA903V-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,210
販売価格(税別)
61,100
この商品は天板高さなど5種類から選べます 他の種類を見る
天板高さ(m)1.8 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1950×670×160 質量(kg)10.9 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金 エスコ品番EA903V-4 天板寸法(mm)330×142 収納寸法・幅(mm)670 収納寸法・奥行(mm)160 収納寸法・高さ(mm)1950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする