※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
22.5-24.0"用 ホイールステップ(大型用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405538
品番
EA903XA-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
天板寸法(幅×奥行)(mm)
180×740
質量(kg)
6.2
最大使用荷重(kg)
135
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA903XA-3
材質
スチール
寸法(mm)
【ステップ】740×180
段数
1
収納時寸法(mm)
760×390×110(T)
適合タイヤサイズ
22-1/2”/24”
天板寸法・幅(mm)
180
天板寸法・奥行(mm)
740