※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
500x500mm/1.80m/6段 作業台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405574
品番
EA903XC-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123,640
販売価格(税別)
¥
112,400
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.8
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×500
質量(kg)
20.9
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XC-180
材質
アルミ合金
段数
6
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500