エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
600x340x300mm 踏 台(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405583
品番
EA903XD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.3
天板寸法(幅×奥行)(mm)
340×600
質量(kg)
5
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XD-1
材質
アルミ合金
段数
1段
全高(mm)
300
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600