※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
600mm/2段 踏 台 (左手すり付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405626
品番
EA903XE-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,080
販売価格(税別)
¥
72,800
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.6
天板寸法(幅×奥行)(mm)
340×600
質量(kg)
10.4
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XE-60
材質
アルミ合金
段数
2
全高(m)
1.5
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600