※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
900mm/3段 踏 台 (右手すり付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405696
品番
EA903XF-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,400
販売価格(税別)
¥
94,000
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.9
天板寸法(幅×奥行)(mm)
340×600
設置寸法(幅×奥行)(mm)
(W)600×(D)820
質量(kg)
14.1
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
エスコ品番
EA903XF-90
材質
アルミ合金
段数
3
踏ざん間隔(mm)
300
全高(m)
1.8
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
注意
一部お客様組立品