※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

600mm/2段 踏 台 (両手すり付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50405723 品番EA903XG-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,560
販売価格(税別)
99,600
踏面幅(mm)
最上段:600×340
その他の段:600×240
天板高さ(m)0.6 天板寸法(幅×奥行)(mm)340×600 設置寸法(幅×奥行)(mm)(W)600×(D)580 質量(kg)12.5 最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903XG-60 材質アルミ合金 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数2 踏ざん間隔(mm)300 全高(m)1.5 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
注意
お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする