※代表画像です。色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
800mm/2段 踏 台 (両手すり付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405732
品番
EA903XG-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,800
販売価格(税別)
¥
108,000
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.8
天板寸法(幅×奥行)(mm)
340×600
質量(kg)
13.5
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XG-80
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
段数
2
全高(m)
1.7
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600