※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
800mm/2段 踏 台 (3方手すり付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405784
品番
EA903XH-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132,880
販売価格(税別)
¥
120,800
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.8
天板寸法(幅×奥行)(mm)
340×600
質量(kg)
15.3
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XH-80
材質
アルミ合金
段数
2
全高(m)
1.7
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600