※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405863
品番
EA905DD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥301,290
販売価格(税別)
¥
273,900
バスケットに入れる
天板高さ(m)
2.40〜2.70
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×600
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DD-27
段数
8
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
600