※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405897
品番
EA905DE-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151,030
販売価格(税別)
¥
137,300
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.68〜1.98
天板寸法(幅×奥行)(mm)
550×500
質量(kg)
20
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DE-19
材質
アルミ合金
段数
6
全高(m)
2.49〜2.8
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1006×2578×116
天板寸法・幅(mm)
550
天板寸法・奥行(mm)
500