※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
0.55m 足場台(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50406073
品番
EA905DJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.55
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
407×925×140
質量(kg)
4.7
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA905DJ-1
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
407
収納寸法・奥行(mm)
925
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
880