※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 足場板
1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50406238
品番
EA905MD-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,600
販売価格(税別)
¥
56,000
バスケットに入れる
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
幅(mm)
276
最大使用荷重(kg)
120
エスコ品番
EA905MD-2B
材質
アルミ合金
質量(kg)
10.6
全長(m)
1.56〜2.7