※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50406335 品番EA905MG-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,090
販売価格(税別)
81,900
幅(mm)300 全長(mm)1820 材質アルミ合金 エスコ品番EA905MG-31 質量(kg)9.5 最大積載荷重(kg)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする