[M] 静電気帯電防止サンダル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50406737 品番EA910ES-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。

サイズ(cm)25 エスコ品番EA910ES-2 サイズM 種類クリーンシューズ 材質(甲被)人工皮革 機能静電対策 JIS規格JIS T8103相当 材質(底部)高密度ウレタン 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする