※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯なし長靴
28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50407227
品番
EA910LL-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付。
サイズ(cm)
28
足幅
3E
色
ネイビー
エスコ品番
EA910LL-28A
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
36.5(26cm)
材質(アッパー)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
約850(26cm)
材質(インナー)
メリヤス
靴タイプ
長靴