25.5cm 長靴(安全)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407272 品番EA910LT-25.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

踏抜き防止板内蔵。帯電防止。
耐滑性と耐油性に優れています。
マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。

機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性 サイズ(cm)25.5 足幅3E 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) エスコ品番EA910LT-25.5 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底 標準質量(g/片足)1850(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする