※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 耐油長靴/衛生長靴
26.0cm 長靴(安全)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50407288
品番
EA910LT-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
踏抜き防止板内蔵。帯電防止。
耐滑性と耐油性に優れています。
マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
材質(アッパー)
発泡ポリウレタン
規格
EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格)
エスコ品番
EA910LT-26
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
発泡ポリウレタン1層底
標準質量(g/片足)
1850
機能
踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴