※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407412 品番EA910S-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

上履、下履兼用抗菌サンダルです。

サイズ(cm)26 ブラウン 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910S-22 サイズL タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50〜60 靴タイプサンダル
注意
※80〜90℃で溶け出す可能性があるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする