※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50407482
品番
EA910SA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)
26
色
ブラウン
材質
軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番
EA910SA-32
サイズ
L
タイプ
抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)
約500
耐熱温度(℃)
50〜60
靴タイプ
サンダル
注意
※80〜90℃で溶け出す可能性があるのでご注意ください。