※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[3L] サンダル(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407568 品番EA910SR-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280

インソールに滑り止めが付いています。

サイズ(cm)26〜27 ブラック 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910SR-3 材質(ソール)ウレタン 材質(インソール)PVC 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする