※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
[L] サンダル(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50407656
品番
EA910ST-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25〜25.5
色
ブラック
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA910ST-1
材質(ソール)
ウレタン
材質(インソール)
PVC
靴タイプ
サンダル