※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] サンダル(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407753 品番EA910SV-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,246
販売価格(税別)
3,860

インソールに弾力性のある素材を使用しています。
かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。

サイズ(cm)25.5〜26.5 ブラック 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910SV-11 材質(ソール)ウレタン 材質(インソール)発泡ウレタン 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする