※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] サンダル(黒)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407832 品番EA910SV-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630

インソールにスベリ止のドットが付いています。
超軽量サンダルです。

サイズ(cm)25.5〜26 足幅4E ブラック 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910SV-31 サイズL 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約270 材質(インソール)合成皮革 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50407832
2019-04-24
用途:
事務作業
建設業・工事業

それなりの感じ。可もなく不可もなく。耐久性がどうかはこれからです。

対象商品:
50407832
2017-12-04
用途:
お客様用

今までの物の代わりに新しく購入しました。サイズが2種類しかないので3Lなどの大きいサイズが欲しいです。表記より若干きつめです。

対象商品:
50407832
2018-05-05
用途:
事務所での使用

他社で購入していたのですが、同様のものが安価なので試しに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする