※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[LL] サンダル(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407848 品番EA910SV-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630

インソールに滑り止めが付いています。

サイズ(cm)26〜27 ブラック 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910SV-32 材質(ソール)ウレタン 材質(インソール)合成皮革 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50407848
2024-03-20
用途:
洗濯場での使用
サービス業

家の洗濯場での使用、今まではアーノルドパーマーのコンフォートサンダルを使っていましたが、使い勝手が良いので、似たようなサンダルを探していました、足サイズは25.5cmですが、長さは合いましたが幅が少し狭いです。

対象商品:
50407848
2017-12-04
用途:
お客様用

今までの物の代わりに購入しました。サイズですが表記より若干きつめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする