※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] サンダル(チョコ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407857 品番EA910SV-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630

インソールにスベリ止のドットが付いています。
超軽量サンダルです。

サイズ(cm)25.5〜26 足幅4E チョコ 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910SV-36 サイズL 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約270 材質(インソール)合成皮革 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
普段の外出時
工芸社 様 (製造業)

足の裏に当たる面が思ったより硬く小さなブツブツ突起が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする