※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
[LL] サンダル(チョコ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50407866
品番
EA910SV-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
インソールに滑り止めが付いています。
サイズ(cm)
26〜27
色
チョコ
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA910SV-37
材質(ソール)
ウレタン
材質(インソール)
合成皮革
靴タイプ
サンダル