※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの サンダル
エスコの オフィスサンダル
[LL] サンダル(本革/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50408067
品番
EA910SX-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
インソールに弾力性のある素材を使用しています。
サイズ(cm)
26.5〜27.5
色
ブラック
材質(アッパー)
本革
エスコ品番
EA910SX-12
材質(ソール)
ウレタン
材質(インソール)
発泡ウレタン
靴タイプ
サンダル