※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの カラーシート
5.4x7.2m ホワイトシート(#3000/1枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50408907
品番
EA911AC-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
エスコ品番
EA911AC-42
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)
0.25
番手
#3000
ハトメ外径(mm)
23
ハトメ内径(Φmm)
12