※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
P.Pエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50409127
品番
Rc1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
エルボ
全長(mm)
43
寸法L(mm)
43
外径(Φmm)
30
使用温度(℃)
-10〜+110
常用圧力(MPa)
0.7
呼び径(A)
15
寸法A(Φmm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材