※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P.Pエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50409145 品番Rc1
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥749599
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 形状エルボ 全長(mm)61.5 寸法L(mm)61.5 外径(Φmm)46 使用温度(℃)-10〜+110 常用圧力(MPa)0.7 呼び径(A)25 寸法A(Φmm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする