※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
P.Pニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
50409328
品番
R3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
ニップル
全長(mm)
46
色
アイボリー
寸法L(mm)
46
内径(Φmm)
17
使用温度(℃)
-10〜+110
常用圧力(MPa)
0.7
寸法d(Φmm)
17
呼び径(A)
20
寸法HEX(mm)
26.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材