築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
P.Pプラグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50409459
品番
R1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度(℃)
-10〜110
常用圧力(MPa)
0.7
材質
PP
形状
プラグ
サイズ
15A
寸法L(mm)
25
寸法HEX(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材