※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エスコの ビニールカーテン
1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50410088
品番
EA911AG-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA911AG-63
材質
PVC
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約12.8
色
透明
長さ(m)
10
幅(m)
0.915