※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#3300ゴアジョイントシーラント

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 幅(mm)18.5 注文コード50410089 品番RJ20
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。
荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。
クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。
高い耐薬品性を有しています。
金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。
フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。

材質PTFE樹脂・粘着剤 幅(mm)18.5 厚さ(mm)6.3 長さ(m)5 使用温度範囲-100〜200 使用圧力〜3.3MPaG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする