※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類
日本理化学器械(NRK)の 栓/キャップ
ユニストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
上径(Φmm)
6.5
注文コード
50410265
品番
No.M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75
この商品は
上径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質
(シリコン+PTFEパウダー)結合栓
下径(Φmm)
4
上径(Φmm)
6.5
高さ(mm)
15
耐熱温度(℃)
-95〜270