※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1380mmx2.0m ナイロン人工皮革(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50410718 品番EA911AR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000

天然皮革と比べて軽量で強く水に強い人工皮革です。
表面フラット絞、艶有り。

寸法(幅Wmm×長さLm)1380×2 用途ベルト、鞄、靴、補強材に最適 エスコ品番EA911AR-5 材質クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン) 厚さ(mm)1.5 質量(g)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする