※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの その他樹脂
エスコの その他樹脂板・シート
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50410727
品番
EA911AS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質
ナイロン(1680デニール)裏面PUコート
色
黒
長さ(m)
5
エスコ品番
EA911AS-1
厚さ(mm)
0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)
1170×5
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長