※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個(1m)内径×外径(Φmm)8×11.5注文コード50410755品番#8
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208販売価格(税別)
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。