※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの 塩ビ
1100mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50410772
品番
EA911AS-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,520
販売価格(税別)
¥
33,200
バスケットに入れる
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質
ナイロン(1680デニール)裏面PUコート
色
OD
長さ(m)
5
エスコ品番
EA911AS-112
厚さ(mm)
0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)
1100×5
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長