※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
910x300x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50411165
品番
EA911BD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
衝撃に強く繰り返し使用可能。
断熱効果や遮音効果に優れています。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
奥行(mm)
300
厚さ(mm)
4
色
ナチュラル
用途
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
エスコ品番
EA911BD-11
形状
プラダン
質量(g)
163
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
910×300×4