※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

600x450x4mm プラダン(グリーン/5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50411366 品番EA911BD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

衝撃に強く繰り返し使用可能。
断熱効果や遮音効果に優れています。

材質ポリプロピレン 幅(mm)600 奥行(mm)450 厚さ(mm)4 グリーン 用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-6 形状プラダン 質量(g)162 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする