※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(20枚)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50411393
品番
EA911BE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
折りたためるので、持ち運びに便利です。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
2.5
色
ナチュラル
エスコ品番
EA911BE-25
形状
プラダン
寸法(mm)
1820×910
質量(g)
450
外寸法・幅(mm)
910
折りたたみ寸法(mm)
368×910×125
外寸法・奥行(mm)
1820