※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 引越用品
エスコの 平パッド
1000x1000mm 当て布団
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50411418
品番
EA911BF-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
運搬作業等の商品保護に。
材質
綿+ポリエステル混紡
エスコ品番
EA911BF-1A
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約10
質量(kg)
0.92
注意
※予告なく色変更する場合がございます。