※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1100x1700mm 当て布団

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50411445 品番EA911BF-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

運搬作業等の商品保護に。
伸縮自在のキルティング製当て布団。
筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅) エスコ品番EA911BF-32A 長さ(mm)1100 幅(mm)1700〜3700 厚さ(mm)約4 色(縁)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする