※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
255mm 穴あき玉しゃくし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50412328
品番
EA912HF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
鍋の具を引き上げるのに便利な穴付です。
材質(本体)
ステンレス
エスコ品番
EA912HF-14
全長(mm)
255
質量(g)
92
タイプ
穴あき
材質(柄部)
ステンレス・ABS樹脂
耐熱温度(℃)
130