※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り・たわし受け・ラック
エスコの 水切りバスケット
355x443x128mm 水切り(クリアコート/縦横兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50412522
品番
EA912J-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
トレー、箸立て付。
材質
本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー、箸立て、排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
エスコ品番
EA912J-27A
寸法(mm)
355×443×128
質量(kg)
0.9